Schneider Electric - XT112S1PCM12 Kapgiv Ø12 PNP NO+NC M12 Stål - XT112S1PCM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 2 mm
Type bryterelement - Andre
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Matespenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119025829
Elnummer
4300985
Leverandørens varenummer
XT112S1PCM12
Typebeskrivelse
4300985
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
2 mm
Type bryterelement:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
24...24 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
51 mm
Sensorens diameter:
12 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...240 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
300 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten


