Utgått

Schneider Electric - XT118B1FBL2 Kapgiv Ø18 NC L=2m Mess - XT118B1FBL2

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 5 mm

  • Type bryterelement - Andre

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119025843

Elnummer

4300987

Leverandørens varenummer

XT118B1FBL2

Typebeskrivelse

4300987

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

5 mm

Type bryterelement:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

24...240 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

70 mm

Sensorens diameter:

18 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

2 tråds

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

330 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

25 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med statusindikering:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kapasitiv givere Ø18 NC L=2m kabel Mess