Utgått

Schneider Electric - XUM5ANCNM8 XUM plast dir 1m NPN M8 plugg - XUM5ANCNM8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XUM5ANCNM8 XUM plast dir 1m NPN M8 plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensoravstand - 1000...1000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67K

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119034982

Elnummer

4300533

Leverandørens varenummer

XUM5ANCNM8

Typebeskrivelse

4300533

Sensoravstand:

1000...1000 mm

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

12...24 V

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Maks koblingsavstand:

1000 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Manuell innstilling

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Spesialutførelse

Sensorens bredde:

11 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

43 mm

Sensorens lengde:

20 mm

Tastefunksjon:

Lysavhengig

Materiale i optisk flate:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Min. reflektoravstand:

0,3 mm

Reaksjonstid:

0,5 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0,3 m

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Infrarødt lys

Lys-spot:

0 mm²

AWG-nummer:

0

Materiale i kabeldeksel:

PVC (Polyvinylklorid)

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Omgivelsestemperatur:

-30...60 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Fotocelle plast dir 1m kabel NPN M8 plugg