Schneider Electric - XVBC9B LYDMODUL 12-48V AC/DC F/LYSKOLONNER - XVBC9B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 70 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...48 V
Driftspenning ved DC - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110845969
Elnummer
4303678
Leverandørens varenummer
XVBC9B
Typebeskrivelse
4303678
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
70 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...48 V
Driftspenning ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lydstyrke:
90 dB
Driftspenning ved AC 60 Hz:
12...48 V
Regulerbar tone:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


