Utgått

Schneider Electric - XVBL0B4 Kompl fast lys LED rød 24V - XVBL0B4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL0B4 Kompl fast lys LED rød 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 24 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110844313

Elnummer

4303683

Leverandørens varenummer

XVBL0B4

Typebeskrivelse

4303683

Nominell spenning:

24 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Effekt:

1,13 W

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.