Utgått

Schneider Electric - XVBL0M4 Kompl fast lys LED rød 230V - XVBL0M4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL0M4 Kompl fast lys LED rød 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110844559

Elnummer

4303689

Leverandørens varenummer

XVBL0M4

Typebeskrivelse

4303689

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Effekt:

4 W

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.