Utgått

Schneider Electric - XVBL1B5 Kompl blink LED orange 24V - XVBL1B5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL1B5 Kompl blink LED orange 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Merkespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110844382

Elnummer

4303696

Leverandørens varenummer

XVBL1B5

Typebeskrivelse

4303696

Merkespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Merkespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Oransje

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Strømforbruk:

0,047 A

Effekt:

1,13 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.