Schneider Electric - XVBL33 Kompl, fast lys gr?nn BA15d - XVBL33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 250 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110844092
Elnummer
4303705
Leverandørens varenummer
XVBL33
Typebeskrivelse
4303705
Nominell spenning:
250 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Innbygning
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
Andre
Effekt:
4 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.


