Utgått

Schneider Electric - XVBL34 Kompl, fast lys r?d BA15d - XVBL34

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL34 Kompl, fast lys r?d BA15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 250 V

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110844139

Elnummer

4303706

Leverandørens varenummer

XVBL34

Typebeskrivelse

4303706

Nominell spenning:

250 V

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Innbygning

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

Lyspære

Effekt:

7 W

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.