Utgått

Schneider Electric - XVBL4B4 Kompl, blink r?d BA15d 24V - XVBL4B4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVBL4B4 Kompl, blink r?d BA15d 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Merkespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110844191

Elnummer

4303712

Leverandørens varenummer

XVBL4B4

Typebeskrivelse

4303712

Merkespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Merkespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Effekt:

7 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

Lyspære

Komplette lyskolonner som er 70mm i diameter. IP65 / IP66 avhengig av monteringsmåte. Leveres som fast lys, blink eller blitz. Spenninger fra 24 VDC til 230 VAC. Velg en komplett enhet med enten glødepære BA15d, eller LED pære.