Schneider Electric - XVBL6M4 Blitzlampe komplett 230 vac - XVBL6M4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Blitsenergi - 5 J
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110844917
Elnummer
4303728
Leverandørens varenummer
XVBL6M4
Typebeskrivelse
4303728
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blitsenergi:
5 J
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
Ja
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³