Schneider Electric - XVBL6M5 Blitzlampe komplett 230 vac - XVBL6M5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Blitsenergi - 5 J
Farge på lampehette - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110844924
Elnummer
4303729
Leverandørens varenummer
XVBL6M5
Typebeskrivelse
4303729
Merkespenning:
230...230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blitsenergi:
5 J
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
Ja
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³