Schneider Electric - XVBL6M6 Blitzlampe komplett 230 vac - XVBL6M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA) - 4X
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110844931
Elnummer
4303730
Leverandørens varenummer
XVBL6M6
Typebeskrivelse
4303730
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kapslingsmateriale:
Plast
Effekt:
5 J
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
Andre
Romvolum dekningsområde:
1,5 m³
Blitzlampe komplett 230 vac


