Schneider Electric - XVBL8M4 Kompl blitz 230V rød - XVBL8M4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Andre
Merkespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110844979
Elnummer
4303740
Leverandørens varenummer
XVBL8M4
Typebeskrivelse
4303740
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Strømforbruk:
0,017 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Lampetype:
LED


