Schneider Electric - XVR08B03 Rot lys 84mm 24V grønn LED - XVR08B03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033018
Elnummer
4301501
Leverandørens varenummer
XVR08B03
Typebeskrivelse
4301501
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Rot lys 84mm 24V grønn LED


