Utgått

Schneider Electric - XVR08J03 Rot lys 84mm 12V grønn LED - XVR08J03

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR08J03 Rot lys 84mm 12V grønn LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 12 V

  • Strømforbruk - 0,25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480032974

Elnummer

4301505

Leverandørens varenummer

XVR08J03

Typebeskrivelse

4301505

Nominell spenning:

12 V

Strømforbruk:

0,25 A

Rot lys 84mm 12V grønn LED