Schneider Electric - XVR10J03 Rot lys 106mm 12V grønn LED - XVR10J03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Grønn
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033056
Elnummer
4301513
Leverandørens varenummer
XVR10J03
Typebeskrivelse
4301513
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Grønn
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,25 A
Effekt:
3,2 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Optikk:
Speil
Rot lys 106mm 12V grønn LED