Schneider Electric - XVR12B03 Rot lys 120mm 24V grønn LED - XVR12B03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC/DC
Farge på lampehette - Grønn
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033179
Elnummer
4301517
Leverandørens varenummer
XVR12B03
Typebeskrivelse
4301517
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Grønn
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Optikk:
Speil
Rot lys 120mm 24V grønn LED