Schneider Electric - XVR12B04 Rot lys 120mm 24V rød LED - XVR12B04

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR12B04 Rot lys 120mm 24V rød LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Farge på lampehette - Rød

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480033155

Elnummer

4301519

Leverandørens varenummer

XVR12B04

Typebeskrivelse

4301519

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Farge på lampehette:

Rød

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Nominell spenning:

24 V

Strømforbruk:

0,125 A

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Optikk:

Speil

Rot lys 120mm 24V rød LED