Schneider Electric - XVR12B05 Rot lys 120mm 24V orange LED - XVR12B05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Farge på lampehette - Oransje
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033162
Elnummer
4301521
Leverandørens varenummer
XVR12B05
Typebeskrivelse
4301521
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Farge på lampehette:
Oransje
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Rot lys 120mm 24V orange LED


