Schneider Electric - XVR12B06 Rot lys 120mm 24V blå LED - XVR12B06

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVR12B06 Rot lys 120mm 24V blå LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Farge på lampehette - Blå

  • Lampetype - LED

  • Nominell spenning - 24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480033186

Elnummer

4301523

Leverandørens varenummer

XVR12B06

Typebeskrivelse

4301523

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Farge på lampehette:

Blå

Lampetype:

LED

Nominell spenning:

24 V

Strømforbruk:

0,125 A

Optikk:

Speil

Rot lys 120mm 24V blå LED