Schneider Electric - XVR13B05 Rot lys 130mm IP66 24VDC or LE - XVR13B05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge på lampehette - Oransje
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033308
Elnummer
4301535
Leverandørens varenummer
XVR13B05
Typebeskrivelse
4301535
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge på lampehette:
Oransje
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,125 A
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 24VDC oLED


