Schneider Electric - XVR13J04 Rot lys 130mm IP66 12VDC rø LE - XVR13J04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033278
Elnummer
4301539
Leverandørens varenummer
XVR13J04
Typebeskrivelse
4301539
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,25 A
Effekt:
3,2 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 12VDC r LED


