Schneider Electric - XVR13J05 Rot lys 130mm IP66 12VDC or LE - XVR13J05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Lampetype - LED
Strømforbruk - 0,25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033285
Elnummer
4301540
Leverandørens varenummer
XVR13J05
Typebeskrivelse
4301540
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,25 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Optikk:
Speil
Rot lys 130mm IP66 12VDC oLED


