Schneider Electric - XVS96BMBP E.al. 96dB PNP 12/24V DIN96 sv - XVS96BMBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...24 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Andre
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480071997
Elnummer
4301497
Leverandørens varenummer
XVS96BMBP
Typebeskrivelse
4301497
Merkespenning:
12...24 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Andre
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,354 A
Effekt:
3,5 W
Lampetype:
Andre
Lydstyrke:
96 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Med kontakt:
Ja