Schneider Electric - XVS96BMWP E.al. 96dB PNP 12/24V DIN96 hv - XVS96BMWP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVS96BMWP E.al. 96dB PNP 12/24V DIN96 hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...24 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Andre

  • Type akustisk signalgiver - Lydgiver

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480072000

Elnummer

4301499

Leverandørens varenummer

XVS96BMWP

Typebeskrivelse

4301499

Merkespenning:

12...24 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Andre

Type akustisk signalgiver:

Lydgiver

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,354 A

Effekt:

3,5 W

Lampetype:

Andre

Lydstyrke:

96 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

nei

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Med kontakt:

Ja

Frekvens på tonesignal:

0...0 kHz

Iflg. EN 54-23:

nei

Romvolum dekningsområde:

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

E.al. 96dB PNP 12/24V DIN96 hv