Schneider Electric - XZCC23FDP120S Plugg M23/12 hun rett plast lo - XZCC23FDP120S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Type kapsling - Rett
Gjengestørrelse M - 23
Antall datakontakter - 12
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XCC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119016230
Elnummer
4347480
Leverandørens varenummer
XZCC23FDP120S
Typebeskrivelse
4347480
Kontaktutførelse:
Kontakt
Type kapsling:
Rett
Gjengestørrelse M:
23
Antall datakontakter:
12
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kapslingsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Skjermet:
Ja
Med statusindikering:
nei
Plugg M23/12 hun rett plast lo