Schneider Electric - XZCP0466L10 Plugg/kabel Ø8/3p hun vinkel N - XZCP0466L10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Kabellengde - 10 m
Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110763065
Elnummer
4300873
Leverandørens varenummer
XZCP0466L10
Typebeskrivelse
4300873
Antall poler:
3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Kabellengde:
10 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Vinklet
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
Ja
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...80 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
30 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre