Utgått

Schneider Electric - XZCR1502040G1 Plugg/kabel M12/3 han r-Ø8/3 h - XZCR1502040G1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XZCR1502040G1 Plugg/kabel M12/3 han r-Ø8/3 h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110762624

Elnummer

4347537

Leverandørens varenummer

XZCR1502040G1

Typebeskrivelse

4347537

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

1 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Vinklet

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

5000 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

plugg/kabel M12/3 hunan rett Ø8/3 hun