Schneider Electric - XZCR1511040E5 Plugg/kabel M12/3 han r-M12/3 - XZCR1511040E5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119035958
Elnummer
4347552
Leverandørens varenummer
XZCR1511040E5
Typebeskrivelse
4347552
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
5 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Vinklet
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Vinklet
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...90 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
250 V
Gjennomgangsmotstand:
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


