Schneider Electric - ZA2VA04 Kalott for display - ZA2VA04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110648942
Elnummer
4316368
Leverandørens varenummer
ZA2VA04
Typebeskrivelse
ZA2VA04
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65/IP67
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13
Kalott forødisplay


