Schneider Electric - ZALVG5 Protected led gul 120 vac - ZALVG5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 48...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XY2C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110115192
Elnummer
4303474
Leverandørens varenummer
ZALVG5
Typebeskrivelse
4303474
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
48...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Gul
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
48...120 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Type feste:
Frontfeste