Schneider Electric - ZALVM5 Protected led gul 230 vac - ZALVM5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XY2C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110115307
Elnummer
4303555
Leverandørens varenummer
ZALVM5
Typebeskrivelse
4303555
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Oransje
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Gulvfeste


