Schneider Electric - ZB2BY2931 SYMBOLSKILT Rødt, Stop ( 0 ) - ZB2BY2931

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB2BY2931 SYMBOLSKILT Rødt, Stop ( 0 )

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Andre

  • Språk på avtrykk - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "0"

  • Farge - Rød

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110645521

Elnummer

4303200

Leverandørens varenummer

ZB2BY2931

Typebeskrivelse

4303200

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Symbol "0"

Farge:

Rød

Form:

Rektangulær

Bredde:

30 mm

Høyde:

40 mm

Ytre diameter:

22 mm

Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.