Schneider Electric - ZB2BY4930 SYMBOLSKILT uten tekst Start ( - ZB2BY4930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I"
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110645651
Elnummer
4303199
Leverandørens varenummer
ZB2BY4930
Typebeskrivelse
4303199
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I"
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
40 mm
Høyde:
30 mm
Ytre diameter:
22 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


