Schneider Electric - ZB2BY9330 Skilt gult ø60emergency stop - ZB2BY9330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110598070
Elnummer
4300821
Leverandørens varenummer
ZB2BY9330
Typebeskrivelse
4300821
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Skilt gult ø60emergency stop


