Schneider Electric - ZB4BA24 TRYKKNAPPHODE HØJ SORT - ZB4BA24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart / hvit / rød
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110079104
Elnummer
4303477
Leverandørens varenummer
ZB4BA24
Typebeskrivelse
4303477
Farge på knapp:
Svart / hvit / rød
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre