Schneider Electric - ZB4BA34 TRYKKNAPPHODE GRØNN HØJ - ZB4BA34

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BA34 TRYKKNAPPHODE GRØNN HØJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110079111

Elnummer

4303478

Leverandørens varenummer

ZB4BA34

Typebeskrivelse

4303478

Farge på knapp:

Grønn

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Løse trykknapphoder i metall, ZB4. IP66.