Schneider Electric - ZB4BV063E Signallampe blå LED f/etikett - ZB4BV063E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110290349
Elnummer
4303567
Leverandørens varenummer
ZB4BV063E
Typebeskrivelse
4303567
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Blå
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Signallampehode bl.LED sis.


