Utgått

Schneider Electric - ZB4BVM44 Lampekropp led rød 230/240V - ZB4BVM44

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BVM44 Lampekropp led rød 230/240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Lampetype - LED

  • Lampefarge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110892758

Elnummer

4302802

Leverandørens varenummer

ZB4BVM44

Typebeskrivelse

4302802

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Lampetype:

LED

Lampefarge:

Rød

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Andre

Type feste:

Frontfeste

Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Komplette signallampeholdere Kropp for signallampe.