Utgått

Schneider Electric - ZB5AVJ4 LED LIGHT BODY 12V RØD - ZB5AVJ4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB5AVJ4 LED LIGHT BODY 12V RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110069877

Elnummer

4303786

Leverandørens varenummer

ZB5AVJ4

Typebeskrivelse

4303786

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

12...12 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Rød

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

12...12 V

Type feste:

Frontfeste

Signallamper innfelling