Schneider Electric - ZB5AZ1044 Trykknappkropp m/2nc element - ZB5AZ1044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110925739
Elnummer
4307420
Leverandørens varenummer
ZB5AZ1044
Typebeskrivelse
4307420
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten