Schneider Electric - ZB6DV1 Hode rektangulær hvit - ZB6DV1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110775648
Elnummer
4305267
Leverandørens varenummer
ZB6DV1
Typebeskrivelse
4305267
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
24 mm
Åpningens høyde:
18 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13


