Schneider Electric - ZB6DV6 Hode rektangulær blå - ZB6DV6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Verneklasse (IP) forside - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110849127
Elnummer
4305270
Leverandørens varenummer
ZB6DV6
Typebeskrivelse
4305270
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Blå
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
24 mm
Åpningens høyde:
18 mm
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
HODE REKTANGULÆR BLÅ


