Schneider Electric - ZB6EM0B Lampeholder m formotst.230vac - ZB6EM0B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - Neonlampe
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110784367
Elnummer
4305281
Leverandørens varenummer
ZB6EM0B
Typebeskrivelse
4305281
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
Neonlampe
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...230 V
Type feste:
Frontfeste


