Schneider Electric - ZB6YK3 Grep for vender med lys grønn - ZB6YK3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 0
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Grønn
Type linse - Rund
Verneklasse (IP) forside - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110767599
Elnummer
4305288
Leverandørens varenummer
ZB6YK3
Typebeskrivelse
4305288
Antall bryterposisjoner:
0
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement:
Grønn
Type linse:
Rund
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Grønn
Hulldiameter:
16,2 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart