Schneider Electric - ZB6Z4B Kropp med 2nc sølv faston - ZB6Z4B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110775365
Elnummer
4305235
Leverandørens varenummer
ZB6Z4B
Typebeskrivelse
4305235
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


