Schneider Electric - ZBA343 Trykknappkalott up - ZBA343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110091168
Elnummer
4303176
Leverandørens varenummer
ZBA343
Typebeskrivelse
4303176
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Kalotter med tekst Trykknappkalott


