Schneider Electric - ZBA7134 Trykkn.kalott hvit mrk.sort pi - ZBA7134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119044257
Elnummer
4301463
Leverandørens varenummer
ZBA7134
Typebeskrivelse
4301463
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Høyde:
0 mm
Til den nye serien med dobble og tripple trykknapper kan man få 3 forskjellige silikonhetter. Disse vil ikke øke tetthetsgradensom fra før er IP66 / IP69K. De kan brukes i spesiellt skittne omgivelser o.l.Her er også trykknapkalotter i forskjellige farger og med forskjelligemerker.


