Schneider Electric - ZBA75 Trykkn.kalott umerket gul - ZBA75

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBA75 Trykkn.kalott umerket gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Gul

  • Linseform - Rektangulær

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119044295

Elnummer

4301477

Leverandørens varenummer

ZBA75

Typebeskrivelse

4301477

Linsefarge:

Gul

Linseform:

Rektangulær

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

0 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

0 mm

Til den nye serien med dobble og tripple trykknapper kan man få 3 forskjellige silikonhetter. Disse vil ikke øke tetthetsgradensom fra før er IP66 / IP69K. De kan brukes i spesiellt skittne omgivelser o.l.Her er også trykknapkalotter i forskjellige farger og med forskjelligemerker.